曜日別特売
10.5X25X2 丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69183826

丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(27個)内径(Φmm)10.5注文コード69183826品番10.5X25X2
参考基準価格(税別)¥448販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
外径(Φmm)25内径(Φmm)10.5厚さ(mm)2材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69183677
2024-03-05
用途: オートバイの修理
サービス業

厚さが4mmあるので、スペーサーとして使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする