大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
呼び寸法
12
注文コード
69184237
品番
13.5X32X45
参考基準価格(税別)
¥668
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
12
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
45
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
関連資料:
(0.09MB)