大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
内径(Φmm)
14.5
呼び寸法
14
注文コード
69184343
品番
14.5X32X32
参考基準価格(税別)
¥547
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
内径・呼び寸法・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
14
外径(Φmm)
32
内径(Φmm)
14.5
厚さ(mm)
3.2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.09MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。