大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
内径(Φmm)
17
呼び寸法
16
注文コード
69184578
品番
17X55X3.2
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
内径・呼び寸法・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
16
外径(Φmm)
55
内径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3.2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.09MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。