大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
呼び寸法
33
注文コード
69184937
品番
33X66X6.0
参考基準価格(税別)
¥488
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
33
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
66
厚さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)