大阪魂
角ワッシャー(U字 板厚1.0(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
69186906
品番
M16X50X1.0
参考基準価格(税別)
¥496
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
1
呼び寸法
16
外径(Φmm)
50
表面処理
生地(または標準)