大阪魂
S45C 高力ワッシャー(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
呼び寸法
36
外径(Φmm)
62
注文コード
69187362
品番
36X62X6.0
参考基準価格(税別)
¥483
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
36
外径(Φmm)
62
厚さ(mm)
6
材質
S45C
表面処理
クロメート