大阪魂
S45C 高力ワッシャー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(33個)
1パック(1個)
呼び寸法
39
8.2
34.5
39
外径(Φmm)
68
18
66
68
厚さ(mm)
6
2.3
8
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69187387
品番
39X68X6.0
参考基準価格(税別)
¥487
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び寸法
39
材質
S45C
外径(Φmm)
68
厚さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)