大阪魂
W2008(並形A(300HV(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(11個)
1パック(22個)
1パック(16個)
1パック(11個)
1パック(9個)
呼び寸法
16
10
12
16
20
外径(Φmm)
30
20
24
30
37
厚さ(mm)
3
2
2.5
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
69187694
品番
16X30X3.0
参考基準価格(税別)
¥458
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
呼び寸法
16
材質
S45C
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
3
表面処理
生地(または標準)