大阪魂
丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック(1個)
呼び寸法
21
外径(Φmm)
37
注文コード
69188096
品番
21X37X3.0
参考基準価格(税別)
¥5,342
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
21
外径(Φmm)
37
厚さ(mm)
3
材質
A-C276(ハステロイC276相当
表面処理
生地(または標準)