大阪魂
抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(31個)
1パック(58個)
1パック(50個)
1パック(31個)
外径(Φmm)
16
12
14
16
厚さ(mm)
0.2
0.3
0.2
呼び寸法
M8
M4
M5
M6
M8
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(31個)
注文コード
69189277
品番
M8X16X0.2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
0.2
表面処理
生地(または標準)