- 角利 二枚刃鉋 角利(角利産業) 69189505

角利 二枚刃鉋

(1件のレビュー)
刃幅(mm)55
内容量1台注文コード69189505品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

オーソドックスな鉋です。
素人からプロまで使えるスタンダード商品です。
大工作業に欠かせないかんなです。
使いこなしてワンランク上の腕前に。

刃幅(mm)55材質(台)切削幅(mm)48材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)73×258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69189505
2021-06-23
用途: 木材加工時
緑ヶ丘保育園教育・研究機関

値段の割に刃がしっかりして長く使える。刃を
研いで見たがきれいに仕上げることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする