日立産機システム
パッケージオイルフリーベビコン
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
69190013
品番
PO-0.4LESN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥392,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
潤滑方式
無給油式
吐出空気量(L/min)
42/49(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
0.8
制御圧力(MPa)
0.6-0.8
ドライヤ
なし
出力(kW)
0.45/0.54
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
騒音レベル(dB(A))
47/49
タンク容量(L)
26
幅(mm)
480
高さ(mm)
815
奥行(mm)
380
質量(kg)
51
方式
圧力開閉式
始動方式
直入
エアー出口
G1/4止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100
離島
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100
もっと見る