曜日別特売
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354

 

LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354
LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354

LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
明るさ(Lm)2000
定格消費電力(W)25
内容量1台注文コード69190354品番LWT-2000C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。明るさ(Lm)2000コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)91トラスコ品番859-5240材質アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)2400定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69190354
2021-09-07
用途: 工作機械内用の照明

低価格で、点灯時も熱をもちません。
ただ、コンセントの抜き差しで点灯、消灯なので、
スイッチがあれば、言うことなし。

対象商品 : 69190372
2020-12-17
用途: 夜間作業時
建設業・工事業

今回キャンペーンで安くなっていたので4個購入しました。
リースで借りたいましたが。コスパを考えると。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 69190354
2019-04-01
用途: 内装工事
建設業・工事業

消費電力が少ないので購入しました、従来の500Wの投光器では、ドラムが発熱したり、ブレーカーが落ちたりしましたが25Wなので問題ありませんでした。コードが固いのでソフトコードにすると使いやすいです。

対象商品 : 69190363
2019-02-21
用途: 鉄芯の下処理時の照明に使用。
常盤ゴム販売株式会社

以前のものと比べて明るく、見やすく、省エネで助かります。

対象商品 : 69190372
2020-06-12
用途: 工場で明るさ不足の際に点灯
丸八モータース

平均40000時間使用可と書いてあった為、それならばと思い2018/10に購入しましたが、2020/5に点灯しなくなりました。あれっ?と思いコンセントを繋ぎ直したり角度を変えてみたりすると、そのときは点灯しますが次はまた点灯しないなんて、ダメじゃん!これだったら前のレフ投光器のが良かった

5が参考にしています
対象商品 : 69190372
2018-01-30
用途: 夜間道路作業
行幸設備 株式会社建設業・工事業

明るさ的には申し分ありませんでした。
重さが少し気になりますが、昔の灯光器に比べ全然明るさ違います。

対象商品 : 69190354
2019-12-17
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

レンズカバー(黒い部分)が非常に割れやすいです。
3個購入したうちの2個のカバーがが割れてしまったため、
メーカーに直接カバーのみの購入は可能かを問合せましたが不可能との事でした。
固定して動かさない場合は良いかと思いますが
移動して工事などに使うには適さないと思います。
コードも固いせいかキャプタイヤから抜けてしまいます。
せめてカバー単品で部品購入が出来れば良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 69190363
2018-10-03
用途: 高圧電気設備管理業務
和田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

コスト比較で選択しましたが、重量が重く使い勝手が悪いまたバイスのみでは使用場所の限定があり、地面置きのオプションかマグネットがあると
うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする