LWT-CB LEDクランプライト専用ベース アイリスオーヤマ 69190388

LWT-CB LEDクランプライト専用ベース アイリスオーヤマ 69190388
LWT-CB LEDクランプライト専用ベース アイリスオーヤマ 69190388

LEDクランプライト専用ベース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69190388品番LWT-CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。
適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。トラスコ品番859-5243材質アルミダイカスト質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69190388
2020-12-26
用途: 夜間作業

ベース事態がしっかりしていて、多少の衝撃では倒れることなく安定しているので移動も楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする