3M(スリーエム)
アクリル系熱伝導性テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1パック(3枚)
テープ幅(mm)
200
100
200
テープ厚さ(mm)
0.20
0.20
0.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69190625
品番
8926-02 200mmx300mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
熱伝導性に優れたテープです。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。
PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途
パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
色
白
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
テープ厚さ(mm)
0.20
基材
フィルム系
特性
熱伝導性
テープ地色
白
熱伝導率(W/mk)
1.5
テープ長さ(mm)
300
絶縁破壊強度(kV/mm)
15
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※加工元:3M特約加工販売店