TJVG-50A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201746

 

TJVG-50A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201746
TJVG-50A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201746
TJVG-50A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201746

配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合配管50A
内容量1個注文コード69201746品番TJVG-50A
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。適合配管50A種別グローブバルブ保温材厚(mm)約30品番1087006
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※本製品はJIS5Kにも使用可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする