※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合配管150A
内容量1個注文コード69201798品番TJVG-150A
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。