曜日別特売
TJF-32A 配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ 69203268

 

TJF-32A 配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ 69203268
TJF-32A 配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ 69203268

配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合配管32A
内容量1個注文コード69203268品番TJF-32A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ品番1087404保温材厚(mm)約15適合配管32A
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※本製品はJIS5Kにも使用可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※複数ご注文いただいた際に、1個につき2000円の送料をいただきますが、まとめて発送させていただくことがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする