曜日別特売
1087429 配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用 ヤガミ 69203453

 

1087429 配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用 ヤガミ 69203453
1087429 配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用 ヤガミ 69203453

配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
適合配管100A
内容量1個注文コード69203453品番1087429
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。保温材厚(mm)約30適合配管100A
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする