曜日別特売

グラスコートカバー 1m/本(S型屋外用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
適合配管15A
保温材厚(mm)20
内容量1個注文コード69205535品番1089651
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装耐候性クロス使用場所屋外用保温材厚(mm)20適合配管15A保温材グラスウール保温筒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする