曜日別特売

アルミコートカバー 1m/本(屋内用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
適合配管20A
保温材厚(mm)30
内容量1個注文コード69206262品番1089806
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外装材にはアルミガラスクロスを採用。カッター等で切断することも可能です。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。

用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装アルミガラスクロス使用場所屋内用保温材厚(mm)30適合配管20A保温材グラスウール保温筒
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする