TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
仕様
●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8374
注文コード
69206989
品番
SAJ13XXRHLN88SDTPTQ
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8374
アズワン品番
65-7792-81