SAJ13XXRHLN88SNCPTQ スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69206998

スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8376注文コード69206998品番SAJ13XXRHLN88SNCPTQ
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8376アズワン品番65-7792-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする