970110155 スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 11mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 69207470

スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 11mm 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69207470品番970110155
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1697アズワン品番65-7914-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする