曜日別特売
970120365 スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 12mm 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 69207515

スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 12mm 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード69207515品番970120365
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1708アズワン品番65-7968-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする