WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
69207558
品番
970100244
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:10mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2915
アズワン品番
65-7912-77