WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 9mm 1箱 5000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69207610
品番
970090144
参考基準価格(税別)
¥601,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:4.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2068
アズワン品番
65-7911-54