モトユキ
セーバーソー替刃 5本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
69208258
品番
S-1014
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
3mm以上の厚物切断に。
ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。
仕様
●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5
アズワン品番
65-9564-70