曜日別特売
XUSL4MB30H151N セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORS 69208416

セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:76●防護高さ:1510mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:20.5 ms●長さ:55mm●応用例:ハンド●コード番号:196-4117注文コード69208416品番XUSL4MB30H151N
参考基準価格(税別)¥728,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:76●防護高さ:1510mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:20.5 ms●長さ:55mm●応用例:ハンド●コード番号:196-4117アズワン品番65-7321-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする