Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAK シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内で問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ センサペア PNP + NPN センサ x 1 RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 4 線式検知マットまたはエッジ 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 20 個の端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 2 NO + 1 NO の 2 つの安全入力 出力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAK32AP です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ