曜日別特売
TAA545B1411-002 センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69208924

センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69208924品番TAA545B1411-002
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:1m●外被色:赤●シリーズ:M12●外径:7.7mm●コード番号:197-2244アズワン品番65-7441-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする