曜日別特売
MS2-20 エアロフレックスシート ヤガミ 69209428

エアロフレックスシート

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
保温厚20
幅(m)1.0
内容量1個注文コード69209428品番MS2-20
参考基準価格(税別)¥32,880販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。
施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。

長さ(m)2構造独立気泡保温厚20幅(m)1.0品番1071712使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69209333
2022-12-29
用途: ヒーターダクトチューブに巻き付け
運輸・通信業

箱入りで梱包配送されました、柔らかい素材で傷つきやすい素材です、
小さなひっかき傷が2カ所ありましたが、一番巻き終わり部分でしたので、
支障なく使用できました。たぶんラップを巻く時付けたのではないかと思います。
品物はいいものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 69209358
2022-01-24
用途: 機械組み立て
建設業・工事業

容器内部の断熱用素材として購入、厚みもちょうどいいので
扱いには困らずに使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 69209342
2021-10-04
用途: 結露防止のため
製造業

素材質感ともに期待通りでした。サイズに合わせて切りやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 69209367
2020-08-31
用途: 結露防止
製造業

以前購入したら凄く良かったので、追加購入しました。

対象商品 : 69209358
2019-10-12
用途: 冷却装置の断熱
教育・研究機関

冷却装置の断熱材に使用しています.従来,シート,チューブカバーを多数使用しており,断熱効果は高いと思います.ただ,価格が比較的高い様に思います.チューブカバーは他社製品もありますが,シートのものは他にあまり見当たらないため,これを使用しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする