ヤガミ
エアロテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
テープ幅(mm)
50
25
50
75
テープ長さ(m)
10
10
15
7.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69209525
品番
35010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。
屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
テープ厚さ(mm)
3
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
使用場所
屋内・屋外兼用
構造
独立気泡
使用温度範囲(℃)
-29~80
防火性能
不燃性
密度(g/cm
3
)
0.12
熱伝導率(W/mk)
0.037(24℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100