曜日別特売
SARA-RF-Q100-MC センサ反射板 反射 Festo 69210760

センサ反射板 反射

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69210760品番SARA-RF-Q100-MC
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)

仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1351アズワン品番65-7343-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする