曜日別特売
3NA3812-6 センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入 SIEMENS 69210866

センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード69210866品番3NA3812-6
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します

仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2941アズワン品番65-8065-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする