曜日別特売
ネツタフ115(S)HKIV 14SQ 赤 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線 69211388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネツタフ115(S)HKIV 14SQ 赤 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線 69211388
ネツタフ115(S)HKIV 14SQ 赤 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線 69211388

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
導体公称断面積(mm2)14
全長(m)100
導体外径(Φmm)4.9
色赤
内容量1巻注文コード69211388品番ネツタフ115(S)HKIV 14SQ 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)

導体公称断面積(mm2)
14
芯数
1
シールド
なし
仕上外径(Φmm)
7.7
適合規格
JISC3317、PSE、RoHS指令準拠
定格電圧(V)
AC 600
色
赤
種別
より線
種類
電力ケーブル
規格
PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠
電圧(V)
AC600以下
全長(m)
100
許容電流(A)
145
材質(絶縁体)
特殊耐熱ビニル
周囲温度(℃)
30
絶縁体厚さ(mm)
1.4
概算質量(kg/km)
165
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.32
絶縁抵抗(MΩ/km)
40(20℃)、0.04(80℃)
シース色
赤
導体構成(本/mm)
88/0.45
導体外径(Φmm)
4.9
試験電圧(V/1分)
3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体最高許容温度(℃)
115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする