曜日別特売
9100 Back Pack (バックパック) 9100 カジメイク 69211573

 

9100 Back Pack (バックパック) 9100 カジメイク 69211573
9100 Back Pack (バックパック) 9100 カジメイク 69211573
9100 Back Pack (バックパック) 9100 カジメイク 69211573

Back Pack (バックパック) 9100

(7件のレビュー)
ブラック
内容量1個注文コード69211573品番9100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

筒型バックパック。

ブラック材質ポリエステル100%(PVCラミネート)容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×310×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69211564
2024-07-29
用途: 通勤用として使用
大矩建技建設業・工事業

輸入通販のバックが先日、繋ぎ目でぶちきれてしまい、急遽購入。
しっかりとした作りで満足しています。
強いて言うならば、細かい収納がもう少しあると、つかいかってが良かったかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69211555
2024-03-18
用途: 荷物を入れて運ぶ
適斎塾

このカクカクした感じが良いです。書類やノートパソコンまで無理なく入れることができます。

対象商品 : 69211555
2023-07-29
用途: 工事現場での書類・PC等の持ち運び。
株式会社不動テトラ建設業・工事業

サイズ的には十分な容量がありす。ポケットも内外の各1個あるので便利です。
生地がおもったより薄いので、耐久性が?です。

1が参考にしています
対象商品 : 69211555
2023-01-25
用途: 自分用
堂島運輸株式会社運輸・通信業

釣りやバーベキューや出掛ける時に用途は決めずに使っています。上のチャックが荷物の出し入れがしやすい。

対象商品 : 69211564
2020-12-25
用途: 登山道具を車に積んでおく

容量的には手頃、取出しが便利、ポケットが適宜に付いているので小物も整理し易いのがよい。

対象商品 : 69211555
2021-06-29
用途: 弁当箱、水筒、着替え等の収納
電気・ガス・熱供給・水道業

生地や機能は値段相応だと思うのですが、せめて底板は付けてほしかったです。

対象商品 : 69211573
2018-10-23
用途: 通勤用の荷物入れ
製造業

容量的には充分満足、蓋裏の小物入れが少し使いずらい。
ジッパーを閉め忘れてると中身が内部で散乱してある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする