9105 Body Bag (ボディバッグ) 9105 カジメイク 69211598

Body Bag (ボディバッグ) 9105

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カモフラ
内容量1個注文コード69211598品番9105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

センターに収納ポケット付。

カモフラ材質ポリエステル100%(PVCラミネート)容量(L)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×170×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69211598
2023-11-26
用途: 財布とスマートフォンとティッシュ入れに。

生地質感、柄、サイズ どれも満足です。一点残念なのはせっかく大きめなのでいろいろ入れると内部がゴチャゴチャになってしまうこと。仕切りがあると整理できて良いのですが。

対象商品 : 69211607
2020-12-13
用途: 魚市場に仕入れに行くとき
卸売・小売業

コンパクトで丁度いいサイズ。両手が使えるのが良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする