曜日別特売
3SE5322-1SD21 ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENS 69211654

ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211654品番3SE5322-1SD21
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

3SE5シリーズ、補助リリース
独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。
ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護

仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983アズワン品番65-7842-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする