MN1H-5/3G-D-2-S-C ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ Festo 69211758

ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211758品番MN1H-5/3G-D-2-S-C
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar

仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392アズワン品番65-8015-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする