曜日別特売
VSVA-B-B52-H-A1-1R2L ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festo 69211828

ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211828品番VSVA-B-B52-H-A1-1R2L
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする