曜日別特売
VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1 ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ Festo 69211977

ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211977品番VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607アズワン品番65-7997-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする