2986 吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛 69212115

吊金具付パイプ柄石頭鎚

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
頭径(Φmm)25
内容量1丁注文コード69212115品番2986
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハンマーフックに簡単着脱!

種類石頭ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)約295主な用途石工作業頭の全長(mm)78質量(g)約680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49821004
2019-12-09
用途: モノレール工事
建設業・工事業

吊り金具付きなので便利、近くのホームセンターには金具付きがなかったので!

対象商品 : 49821013
2018-07-23
用途: 足場
建設業・工事業

これといった感想や改善点はありません。注文して届くのが早かったのでよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする