土牛
紅白メジャーシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69212212
品番
2757
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】
目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。
グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
約0.2
テープ幅(mm)
約30
材質(テープ)
樹脂
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
測定範囲(mm)
約200(×5枚分)
RoHS指令(10物質対応)
対応