曜日別特売
AT-7 タイベック製シューズカバー長 200足入 旭化成アドバンス 69212844

タイベック製シューズカバー長 200足入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(200足)注文コード69212844品番AT-7
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

素材は防護性能、快適性に優れたタイベック(R)を使用しています。

仕様●ブーツ型●ヒモ付●靴底寸法:約33cm●内縫い●色:白●寸法(cm):33●適応靴サイズ(cm):フリー●サイズ:45cm×33cm●全長(cm):45●長さ(mm):450●幅(mm):315●長さ(mm):450●耐熱性・防炎性はありません。アズワン品番65-9239-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする