曜日別特売
12 ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 69213752

モノタロウ

ソケット 6角 6.35sq

(62件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)12
内容量1個注文コード69213752品番12
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に二面幅S(mm)12材質クロムバナジウム鋼寸法L(mm)25差込角(mm)6.35表面処理CHROME PLATED寸法D1(mm)17寸法D2(mm)17寸法l(mm)12.5穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ソケット 6角 6.35sq.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 車の整備
ひだまりの樹サービス業

10ミリのものを紛失してしまったため、購入しました。
十分使えるし、満足です。

対象商品 : 69213743
2025-05-08
用途: 仕事用
安本内張シート店サービス業

問題なく使ってます。あとは、長く使えるといいなと思ってます。

2025-04-25
用途: 車の修理
製造業

ホルダー付のセットの購入時に、セットに含まれていないサイズとして単品で購入しました

対象商品 : 69213734
2025-05-07
用途: 仕事用
安本内張シート店サービス業

なくしてしまった事もあり、代替え品として購入しました。
問題なく使ってます。

対象商品 : 69213725
2025-03-29
用途: 仕事用
安本内張シート店サービス業

以前使用していたモノと同等の商品で良かったです。長く使えるといいなと思ってます。

対象商品 : 69213725
2024-05-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カーブレーター整備に使用。問題なく使えます。加工前提なのでこれで十分です。

対象商品 : 69213768
2024-02-18
用途: 刈払機刃の交換用
農・林・水産業

スライドT型ハンドルに付けて、専用工具として使います。使いやすいです。

対象商品 : 69213743
2023-12-02
用途: 自動車整備
建設業・工事業

安いのに関わらず、しっかりした作りで、安心して使えました。
おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする