曜日別特売
8 ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69214556

 

8 ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69214556
8 ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69214556
8 ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69214556
8 ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69214556
モノタロウ

ディープソケット 6角 9.5sq

(173件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)8
内容量1個注文コード69214556品番8
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に二面幅S(mm)8材質クロムバナジウム鋼寸法L(mm)63差込角(mm)9.5表面処理CHROME PLATED寸法D1(mm)12寸法D2(mm)17寸法l(mm)7.5穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ディープソケット 6角 9.5sq.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:173
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: バッテリー交換の時などに♪
自動車・二輪車・自転車関連業

ディープソケットなのでバッテリー交換の時にバッテリー押さえの
ナットを回す時などに重宝しております。
良い製品だと思います♪

対象商品 : 69214592
2025-12-01
用途: メンテナンス

精度は良くも悪くも普通です。
コスパを考えたら満足度が上がります。

対象商品 : 69214608
2025-08-28
用途: 自動車整備
製造業

紛失したソケットの補充のために購入しました。
以前に使用していたソケットと使用感に違いがなかったので、コスパの良い製品です。

対象商品 : 69214608
2025-11-13
用途: 小型機械除雪機修理メンテ
安田工業建設業・工事業

とりあえず深口なかったので購入
安価なので良かったです。

対象商品 : 69214592
2025-11-30
用途: メンテナンス

元々使っていた薄型のディープソケットにヒビが入ったのでとりあえず購入しました。
精度もいい感じです。

2025-07-06
用途: 登山道のクサリ場整備に
クライムワークスサービス業

野外での使用で落としても惜しくない価格のものと思い購入しましたが、安価な割にはしっかりとした作りで満足しています。

対象商品 : 69214608
2025-02-25
用途: 水温センサー付S/Wの脱着に

水温センサーにソケット受けがあり 更に通常メガネ/スパナが掛からないクルマがある(NAロドスタ等)の水温センサーを外す場合等に使用します

対象商品 : 69214583
2025-02-10
用途: 自動車の入り組んだ場所でボルトが突き出ているナットの締め付け

問題なく使用できています。13mmは通常あまり使われないかと思います。セットになっているラチェットでも、13mmはほぼほぼ組み込まれておらず、別に揃えなければいけません。そんな中、リーズナブルな価格に大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする