曜日別特売
16 ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ 69214696

16 ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ 69214696
16 ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ 69214696
16 ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ 69214696
モノタロウ

ディープソケット 6角 12.7sq

(115件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)16
内容量1個注文コード69214696品番16
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。二面幅S(mm)16材質クロムバナジウム鋼寸法L(mm)77差込角(mm)12.7表面処理CHROME PLATED寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22(20.6)寸法l(mm)15穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。
※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69214705
2026-01-05
用途: タイヤ交換(トルクレンチ)
その他業種

タイヤ交換の際、トルクレンチに使用。低価格にもかかわらず丈夫で綺麗な仕上がりのソケットです。ナットとのフィッティングも問題無し。

対象商品 : 69214687
2025-12-29
用途: 自転車の整備
安田工業建設業・工事業

この15サイズは自転車でしか使ったこと無いです。
自転車のタイヤ交換の為に買いました。

2025-11-16
用途: 自動車整備
サービス業

迅速な発送と、頑強な作りで満足しています。今後とも、よろしくお願いいたします

対象商品 : 69214757
2025-12-30
用途: ホイール脱着に
運輸・通信業

バイクのホイールを外す時にはディープが丁度いいです。使い勝手は良かったです。

2026-01-05
用途: すぐ届くメリット

小さいものでも一つだけだとモノタロウでオーダーする方がいいです。
割安感もなくいい質感です。

2025-09-24
用途: 車両のメンテナンス
サービス業

車両のメンテナンス作業で必要となり急遽の購入となりましたが、価格は安いものの十分に使用できたので満足です。また、配送も迅速でした。

対象商品 : 69214748
2025-04-21
用途: 点火プラグの交換

サイズも色々あって、選択が出来たのでよかった。
使いやすいです。

2024-12-11
用途: 自動車整備

13ミリがセットの中にはあまり無いのであると重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする