曜日別特売
21 ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ 69214888

21 ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ 69214888
21 ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ 69214888
モノタロウ

ディープソケット 12角 12.7sq

(52件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)21
内容量1個注文コード69214888品番21
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

用途
ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
二面幅S(mm)21材質クロムバナジウム鋼寸法L(mm)77差込角(mm)12.7表面処理CHROME PLATED寸法D1(mm)27.8寸法D2(mm)25寸法l(mm)36穴角12角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ディープソケット 12角 12.7sq.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: ハブロックナットの締付に
サービス業

こちらで買った0ハブロックナット大野ゴム工業(OHNO) / RN-101との相性が悪かったのか、1回の使用で山が削れてしまいました。

2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2025-07-27
用途: ホイールナット締め付け

期待以上に品質が良くガタつきが少ないので、長く使えそう。

対象商品 : 69214872
2024-08-09
用途: バイクの点検整備時
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備でボルトを外していたところ、1箇所のボルトがディープソケットが無く外せませんでした。早速ディープソケットを購入し使ってみたところ簡単に外せました。やはり道具で作業性が変わる事を実感しました。

対象商品 : 69214872
2024-01-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

プロとして使用しています。ホイールナット締め時のみですが特に問題は出ていません 普通に使用できます。

対象商品 : 69214872
2024-01-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車~普通車までのホイールナット締め時のみ使用。規定トルクを守って締めるなら12角が便利だと思って使用しています。あとイムパクトのソケットの同サイズよりも薄くなりますよね。

対象商品 : 69214872
2023-07-20
用途: タイヤ交換

意外と肉厚が薄く、アルミホイルにも安心して使えます。

対象商品 : 69214924
2023-06-15
用途: 車両メンテナンス時
しろまる企画運輸・通信業

近隣のホームセンターで探したのですがディープソケットの在庫を置いている所が無く購入。
助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする